空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
デュアルアクションサンダー本体A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901643
品番
DAM-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
仕上げ研磨に最適です。
用途
フェザーエッジング作業。
パテ研磨。
全塗装時の足付け作業。
研磨作業全般。
仕様
糊付きペーパー仕様
全長(mm)
146(パッド付)
質量(kg)
0.71(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
81(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.35
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
騒音レベル(dB(A))
77.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5.0
使用コンプレッサ
2.2kW
ペーパー径(Φmm)
125
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9