空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901695
品番
DAM-055S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フェザーエッジング作業。
パテ研磨。
全塗装時の足付け作業。
研磨作業全般。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
ペーパー径(Φmm)
125
仕様
マジックペーパー仕様
全長(mm)
183(パッド付)
質量(kg)
0.73(パッド付)
タイプ
吸塵式
全高(mm)
81(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.35
騒音レベル(dB(A))
85
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5.0
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9
注意
※個人宅への配送は出来ません。