空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
デュアルアクションサンダーHB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901713
品番
DAM-05A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高能率研磨に最適です。
用途
小型・軽量で長時間作業もOK。
色はぎ、錆落とし、溶接のバリ取り。
金属の研磨作業・焼付塗装に。
一般産業から航空機産業まで。
仕様
マジックペーパー仕様
全長(mm)
183(パッド付)
質量(kg)
1.1(パッド付)
タイプ
吸塵式
全高(mm)
95(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.38
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
騒音レベル(dB(A))
84.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
10.0
使用コンプレッサ
2.2kW
ペーパー径(Φmm)
125
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9