空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901905
品番
DAC-05A(A)
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
広範囲の色はぎ。
板金パテの荒とぎ。
溶接部の研磨及び錆落とし作業に。
作業能率がアップします。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
ペーパー径(Φmm)
125
仕様
糊付きペーパー仕様
全長(mm)
245(パッド付)
質量(kg)
1.5(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
104(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.58
騒音レベル(dB(A))
84.5
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
10.0
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.3
注意
※個人宅への配送は出来ません。