空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
擬似シングルサンダー(本体B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901975
品番
DAC-05AI(B)
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。
シングル回転特有のリアクションの減少。
粘り強い強力モータの採用。
仕様
マジックペーパー仕様
(パッドの振れ)Φ10mm
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
8800
ペーパー径(Φmm)
125
全長(mm)
245(パッド付)
質量(kg)
1.5(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
104(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.58
騒音レベル(dB(A))
84.5
ホース取付口
Rc1/4
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.4
注意
※個人宅への配送は出来ません。