画像準備中

吸塵式デュアルアクションサンダ(B)(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59902036 品番KDM-055S(B)
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。
低振動で長時間の作業にも疲れ知らず。
高い集塵能力を発揮。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ
握りやすく手にフィットするグリップ。

用途
フェザーエッジング作業に。
あらゆる塗装の足付け作業に。
木工研磨作業に。
全長(mm)212 質量(g)740 タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート 全幅(mm)122 全高(mm)81 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.35 排気口後方 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))86 オービットダイヤ(mm)5 振動3軸合成値(m/s2)2.9 使用ペーパーΦ125mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする