空研
空研の 研磨(空圧)
空研の サンダー/ポリッシャー
非吸塵式オービタルサンダー(本体A)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59902045
品番
KOS-42(A)
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽量・小型で使い易く、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードにすぐれ、作業能率も一段と向上します。
抜群の握り心地。
用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研削作業。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
糊付きペーパー仕様
全長(mm)
137(パッド付)
質量(kg)
0.61(パッド付)
タイプ
非吸塵式
全高(mm)
82(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)
6.5
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.35
騒音レベル(dB(A))
77
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3.0
使用コンプレッサ
2.2kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.6
注意
※個人宅への配送は出来ません。