画像準備中

吸塵式オービタルサンダー(Bセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59902072 品番 KOS-42S(B)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。
研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。
抜群の握り心地。

用途
パテの荒落としや面出し作業。
パテの仕上げ作業。
木工の研磨作業。
仕様マジックペーパー仕様 ペーパー寸法(mm)75×110 オービットダイヤ(mm)3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)203 全高(mm)82 全幅(mm)74 質量(kg)0.64 空気消費量(m3/min)0.32 騒音レベル(dB(A))84 ホース口金取付ねじRc1/4 使用コンプレッサ2.2KW 使用ホース内径(Φmm)6.5 セット内容本体、排気ホース Φ19mmx2m、ダストバック 各1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※非駆動時空気圧0.6Mpa(Pe)のデータです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする