空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59902115
品番
KW3800PROXG
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高効率の消音構造。
視認性の高い樹脂プロテクター。
操作性重視の各種レバー。
低騒音、低振動。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
300〜1370
全長(mm)
335
質量(kg)
7.0
差込角(mm)
25.4
使用ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.63
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc3/8
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。