パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm〜450Nm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59902167 品番PTS-450EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現
ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い
3種類のトルク値が記憶できるプリセット型
バッテリ内蔵により電気配線不要
低振動低騒音

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100 用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業 仕様設定トルク範囲140Nm〜450Nm トラスコ品番852-3103 セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準) 全長(mm)354 質量(kg)5.3 使用空気圧力(MPa)0.6(推奨) 使用ホース内径(Φmm)6.5 空気消費量(m3/min)0.38(Normal) ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))78
注意
※使用空気圧 0.6MPa(Pe)以下で使用の事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする