画像準備中

亜鉛引鉄板(トタン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59902188 品番 HZ113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたトタン板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
マグネットもつきます。

材質SUS430 長さ(mm)300 幅(mm)100 厚さ(mm)1
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする