アングルグラインダー4インチ強力型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59902203 品番 KAG-45
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360で変更出来ます。
サイレンサー付です。
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。
研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。
錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。
モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。
排気方向が360°変更出来ます。
サイレンサー付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(m3/min)0.54 ホース取付口Rc1/4 用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に 付属品カップリングプラグ20PM、6カクボウスパナ6mm トラスコ品番828-5021 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 全長(mm)226 高さ(mm)96 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 使用空気圧力(MPa)0.6 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする