空研
空研の 空圧工具アクセサリー
空研の 空圧工具アクセサリー部品
ダスト・バック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59902298
品番
Z3141
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫です。
繰り返し利用可能です。
用途
空研吸塵式サンダー全てに共用
トラスコ品番
828-3605
材質
布
寸法(mm)
200×390
全長(mm)
200
質量(g)
50