ダスト・ホースカフスセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59902307 品番Z3150561
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。

用途DAM-055S系とDAC-056S系共用 トラスコ品番828-3606 適合機種DAM〜/DAC〜/KDM〜 材質ビニール 全長(mm)2000 質量(g)430 外径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-17
用途:
パテ研ぎ

空研以外のサンダーで使っています 両側にカフス付き ホース破れてもカットして使えます 他より値段も安い よく破れるところは ビニールテープで補強して使えば さらに長持ち なかなか出来ませんが作業終了時にダストホース エアホース まで清掃される先輩は その倍長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする