※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の モンキーレンチ
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902398
品番
JBM200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)
197
質量(g)
205
本体厚さ(mm)
12
先端厚さ(mm)
6
ボルトナット寸法
M20
口開き(mm)
0〜30