※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の モンキーレンチ
モンキレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902407
品番
JBM250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)
240
質量(g)
370
本体厚さ(mm)
14
先端厚さ(mm)
7
ボルトナット寸法
M24
口開き(mm)
0〜36