※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンビネーションプライヤ
プライヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902441
品番
JBP150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
用途
つかむものの大小により口幅2段階。
ボルト・ナットの締付け、取外しに。
線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。
薄い鉄板などの曲げに。
手で掴めないもの等のつかみに。
全長(mm)
167
質量(g)
180
頭部厚(mm)
9.4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×216×20
切断可能径(Φmm)
【鉄線】Φ2.0