※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBDSX17RB 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902459 JBDSX17RB 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902459

電ドルソケット(落下防止用本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59902459 品番 JBDSX17RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

J-CRAFT99シリーズ

全長(mm)100 質量(g)97 対辺寸法(mm)17 外径(Φmm)【開口部】23.2 深さ(mm)【ボルト受部】14 使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応 軸(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする