※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ソケット/ソケットレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 電動ドリル用ソケット
電ドルソケット(落下防止用本体)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902468
品番
JBDSX19RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
全長(mm)
100
質量(g)
99
対辺寸法(mm)
19
外径(Φmm)
【開口部】25.2
深さ(mm)
【ボルト受部】14
使用範囲
18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応
軸(mm)
6.35