空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59902474
品番
KW-FE200PRO-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
建機、橋梁の生産工場向きです。
用途
シャットオフ機能付き(本体のみ)
仕様
日本国内専売品
トラスコ品番
855-3667
セット内容
本体のみ
材質
アルミ
質量(kg)
2.3