※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902556
品番
JBRW13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
厚さ(mm)
【めがね】8.6
全長(mm)
178
質量(g)
80
外径(Φmm)
【めがね】24.5、【スパナ】26.7
スパナ口径(Φmm)
13
ギア数
72
スパナ厚さ(mm)
5.8