※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ首振り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902599
品番
JBRW8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
厚さ(mm)
【めがね】6.5
全長(mm)
127
質量(g)
40
外径(Φmm)
【めがね】16.4、【スパナ】16.2
スパナ口径(Φmm)
8
ギア数
60
スパナ厚さ(mm)
4.3