※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンビネーションスパナ
ラチェットコンビネーションレンチ首振り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59902660
品番
JBRW19F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
J-CRAFT99シリーズ
厚さ(mm)
【めがね】11.2
全長(mm)
216
質量(g)
230
外径(Φmm)
【めがね】33.7、【スパナ】39.3
スパナ口径(Φmm)
【めがね】19
ギア数
72
スパナ厚さ(mm)
8.6