※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59902687 品番JBDPT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。
軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。
ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。
便利な先端マグネット付き。

軸径(Φmm)5.5 全長(mm)156 サイズ#1×75 質量(g)66 タイプ+(プラス) 軸長(mm)68 グリップ径(Φmm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする