※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンギラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59902730 品番JBWP250ND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

定番のアンギラスが99シリーズに登場!
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1〜M6、トラス:M3〜M5)
口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。
バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。

用途
パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。
さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。
ボルトナットの締め付け、取り外しに。
ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。
線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
全長(mm)257 材質(本体)スチール 質量(g)285 深さ(mm)【くわえ部】37.5 適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46 頭部厚(mm)10.3 口開き(mm)0〜42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする