※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型HEXレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59902766 品番 JBTHW80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。
L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。
グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。

用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。 全長(mm)182 質量(g)141 軸長(mm)110 全幅(mm)108 対辺寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする