チェンソー防護用チャップス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード59902836 品番TC-100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

EN ISO11393-2:2019適合品のチャップスです。
6層の防護素材なのでクラス1(20m/s)の切断抵抗性があります。
蒸れにくくズレにくいので動きやすいです。
4点留めバックルで体にフィットします。

サイズフリー 質量(g)1260 ウエスト(cm)60-120 全長(cm)94 素材表地:ナイロン420D 100%/防護素材:ポリプロピレン50%、ポリエチレンテレフタート50%
注意
※チェンソー専用なのでその他用途(刈払機・グラインダー等)には使用しないでください
※中の保護材が露出した場合は即廃棄してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする