画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59903430 品番LEDD87050N(W)-LS
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】110 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする