曜日別特売
ブラウン 折りたたみテーブル ハイタイプ モノタロウ 59903457

ブラウン 折りたたみテーブル ハイタイプ モノタロウ 59903457
ブラウン 折りたたみテーブル ハイタイプ モノタロウ 59903457
ブラウン 折りたたみテーブル ハイタイプ モノタロウ 59903457
ブラウン 折りたたみテーブル ハイタイプ モノタロウ 59903457
モノタロウ

折りたたみテーブル ハイタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台ブラウン/ブラック注文コード59903457品番ブラウン
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

作業テーブルや補助テーブルとしてスタンディングでも活用いただけます。
収納にも便利な折りたためるミニテーブルです。

用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに最適です。質量(kg)4.75ブラウン/ブラック高さ(mm)900材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×525×900材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×44×1047天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする