折りたたみデスク フレーム収納タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59903475 品番 BR/BLK
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

在宅ワーク、趣味、イベントなど一時的な作業用や補助用としても活用できる簡易デスクです。
簡単に設置が可能な折りたためるデスクです。
両サイドの脚フレームが折りたため持ち運びや収納に便利な仕様です。

用途作業デスクや補助デスクとした持ち運びや収納にも便利な折りたためるデスクです。 質量(kg)7 ブラウン/ブラック 高さ(mm)700 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 天板厚さ(mm)15 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×68×700 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする