画像準備中

Anker ライトニングケーブル (Flow)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59907761 品番A85A1N11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,990
販売価格(税別)
1,809

【かつてない柔軟性】
外装にシリコン素材を採用し、従来のケーブルにはない柔らかさを実現。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
【絡まず、ストレスフリー】
シリコン素材の採用により、巻いたりまとめたりしても癖がつきにくく、いつでもスマートにご使用いただけます。
【優れた耐久性】
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
【Apple MFi認証取得】
Apple MFi認証済みのため、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker Flow USB-A & ライトニング ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック ケーブル長(m)0.9 型番A85A1011 (0.9m、ブラック) / A85A1N21(0.9m、ホワイト) / A85A1012 (1.8m、ブラック) / A85A1N22 (1.8m、ホワイト) 対応機種【スマートフォン】iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他【タブレット端末】iPad(第9世代)/ iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini(第1世代)/ iPad Pro(12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro(12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air(第1世代) 他【その他】AirPods 1/2/3
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする