王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の 土農具
王将(須佐製作所)の 鍬
王将(須佐製作所)の 平鍬
ステンレス家庭鍬(焼入品)柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59908442
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
頭部は国産高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土起しに使用できます。
刃幅(mm)
125
刃長(mm)
285
寸法(mm)
1050
全長(mm)
1050
質量(g)
1090
呼び
柄付
刃厚(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300