土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
レンコン玉打診棒スティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59908634
品番
00960
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
約695
材質(柄部)
カーボン
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
質量(g)
約280
用途
床などの点検に。天井などの点検に。