コンパクトエアーベッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59908652 品番84415
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,498

非常時の簡易ベット。
硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。
空気入れ付きで簡単にふくらませます。

仕様空気入付 材質リニア低密度ポリエチレン 質量(g)270 耐荷重(kg)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×550×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする