曜日別特売

レタンPG80 硬化剤

(3件のレビュー)
内容量1缶(3.6kg)
内容量1缶(3.6kg)注文コード59909018品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,950販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超速乾形である。
優れた耐久性能。
磨き作業性に優れる。

特性耐久危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L乾燥時間標準型危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59909036
2025-11-18
用途: 自動車、バイクレストア
篠原鉄工所建設業・工事業

安定のクオリティ
PG80使いやすい
ある程度知識とテクがある人前提だと思うがメーカーの施工要領書通りに使えば失敗することは無いかと。
早い硬化時間、耐ガソリン申し分ないです。
一斗缶で欲しいが価格がね…

対象商品 : 59909036
2025-03-07
用途: 自動車の塗装
ガレージ雷ジャパン自動車・二輪車・自転車関連業

品物は間違いないものを買ったので普通に使えました
良かったのはモノタロウの到着までの早さです
うっかり斬らせてしまったのですが翌日届いたので作業に支障なく助かりました

対象商品 : 59909036
2024-03-20
用途: レタンPG80塗装
製造業

せめて半分の量でいいので、小分けして売って欲しい。大方、全部使い切らないうちに固ってしまい廃棄する事になる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする