実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容SIMPLE5、ACアダプター 注文コード59909316 品番SIMPLE5
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。
高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。
卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。
さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。

消費電力(W)2.4(省エネ設計) 定格入力電圧(V)AC100-240 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 照度(Lux)最大:15000以上 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70) セット内容SIMPLE5、ACアダプター 用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 質量(g)230 寸法(cm)11×8.5(取り付けネジを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式PWM(光量可変範囲0-100%)
注意
※付属のACアダプターを使用すること
※取り付け部の直径が40mm以上61mm以下であればそのまま取り付け可能です
※オリンパス製実体顕微鏡 SZシリーズへの取り付けにはSZ-AD(別売)をご使用ください
※取り付け部の直径が61mmより大きい場合、6070-AD(別売)をご使用ください
※乾電池の付属はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
製品検査
製造業

使用させて頂きました。問題無く使用出来ました。とても満足しております。
またの機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品:
59909316
2023-08-29
用途:
観察時
国立大学法人東北大学 様

重宝してます。不満があるなら明るすぎることです。光量の調節もついていれば満点なのですが。

対象商品:
59909316
2017-10-21
用途:
精密機械のメンテナンス時

とてもコンパクトで良い。色温度好感(記載データは8000kですが自動車のヘッドライトみたいに青く感じないです。デスクスタンドで話題にのぼるヤル気の出る色温度位かと)。私には光量十分過ぎ。オプションで埃よけ無色透明クリア板の販売が有ればなー(ミニルーター使用時等バフの粉等防止)。保証内容、修理対応も期待出来そう。

対象商品:
59909316
2017-09-13
用途:
顕微鏡での検査
製造業

光の強度は十分強く、可変で満足しています。
色は白く、顕微鏡での検査に最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする