※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーゼCP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 59909465 品番 00028608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

脱脂綿をガーゼで巻いた、ソフトなサージカルパッドです。
滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。

種別脱脂綿2層 材質綿100% 寸法(mm)270×600 サイズ9号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000087 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする