滅菌オオサキアイソレーションガウンPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード59909578 品番00051029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。
丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。

ブルー サイズフリー タイプ袖口付 前面・腕部PEラミネート加工 袖丈(cm)62 総丈(cm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59909578 00051029 54871837 51029 滅菌オオサキアイソレーションガウンPE オオサキメディカル 滅菌オオサキアイソレーションガウンPE オオサキメディカル 1箱(10枚) 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする