血流改善 腰ホットン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード59910077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

医療機器の温熱シート
つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします
腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです
痛み等の緩和に適した温度が16時間持続

温度持続時間16時間 発熱温度(℃)約48 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X10011000040 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59910077 - 44208135 - 血流改善 腰ホットン 桐灰 血流改善 腰ホットン 桐灰 1セット(5枚) 479 税込527 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
座位時すべて
その他業種

仙腸関節障害のため激しい腰痛に悩まされています。閉塞性動脈硬化もあり、血流が悪く患部を温めることで血流がよくなるのか痛みが緩和され、とても助かっています

対象商品:
44208126
2024-02-18
用途:
屋外での作業時に使用
建設業・工事業

幅が広く、長時間一定に暖かいので冬の屋外作業には必須アイテムです。
今よりも入数が多い簡易包装のものがあれはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする