5.5×90mm ALCビス プラケース入 ウイング 59910113

 

5.5×90mm ALCビス プラケース入 ウイング 59910113
5.5×90mm ALCビス プラケース入 ウイング 59910113

ALCビス プラケース入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(40本)
ねじ径×長さ(mm)5.5×90
内容量1パック(40本)注文コード59910113品番5.5×90mm
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。
ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。
ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。
木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。
防錆力に優れたシルバーコート処理。

用途
ALC下地+木材取付に。
材質ねじ長さ(mm)45+首下10表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)5.5×90穴の形状十字穴2番
注意
※過度の締め付けにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59910095
2018-08-15
用途: 石膏ボードの張替え

石膏ボードの張替え工事で ALCに垂木を止めるのに使用したら
とても早く楽に作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする