バッテリーヘッジトリマー(本体のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59910174 品番AHS50-20LIH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

パワフルLi-ion18V
高容量2.5Ahバッテリーで使用
クイックカット機構搭載
アンチブロッキングシステム搭載
ループハンドル装備
ハンドプロテクター装備
安全な2ステップスイッチ

用途生垣の刈込み バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59910174
2017-05-24
用途:
庭木のトリミング
教育・研究機関

バッテリー式で使いやすく軽くて作業しやすい。とてもよく切れる。構造的に比較的太い枝も切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする