BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 水平器・水準器・墨出器
BOSCH(ボッシュ)の 測量用三脚
エレベーター式三脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59910305
品番
BT300HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚
持ち運びに便利なアルミ製です
全長(mm)
2950
用途
ローテティングレーザーの三脚として使用
トラスコ品番
855-1490
材質
アルミ
ねじ径
5/8インチ
縮長(mm)
1220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59910305
BT300HD
12624467
BT300HDN
エレベーター式三脚
BOSCH(ボッシュ)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)