GLL5-50X用 受光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59910375 品番LR6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

GLL5-50X用受光器です。

トラスコ品番855-1492 適合機種GLL5-50X セット内容単4アルカリ乾電池×2本 厚さ(mm)25 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 保護等級IP54 連続使用時間(時間)30 縦(mm)150 横(mm)51 受光精度±1mm 受光距離(m)5〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする