大石製作所
大石製作所の 物品棚/収納用品
大石製作所の 軽・中量棚
大石製作所の 軽・中量棚用オプション
落下防止ネット 【棚ネット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59911048
品番
TN-1800
参考基準価格(税別)
¥9,780
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
モノタロウではこんなお得な商品も!
落下防止ネット 棚用
モノタロウ
¥
5,398
¥
5,938
税込
種別
落下防止器具
付属品
ハトメ付バックル5個、接着金具5個、取付ボルトナット5個
色
グリーン/イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1620×700
取付可能幅(mm)
1700〜1760
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください