TN-1500 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911057 TN-1500 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911057 TN-1500 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911057

落下防止ネット 【棚ネット】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59911057 品番 TN-1500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別落下防止器具 付属品ハトメ付バックル5個、接着金具5個、取付ボルトナット5個 グリーン/イエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)1320×700 取付可能幅(mm)1400〜1460
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする