大石製作所
落下防止ネット 【棚ネット】
商品レビューを投稿する
取付可能幅(mm)
1100~1160
1100~1160
1400~1460
1700~1760
800~860
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59911066
品番
TN-1200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
モノタロウではこんなお得な商品も!
落下防止ネット 棚用
モノタロウ
¥
5,398
¥
5,938
税込
種別
落下防止器具
付属品
ハトメ付バックル4個、接着金具4個、取付ボルトナット4個
色
グリーン/イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1020×700
取付可能幅(mm)
1100~1160
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください