FR-180 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所 59911224 FR-180 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所 59911224 FR-180 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所 59911224 FR-180 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所 59911224 FR-180 落下防止ベルト ファイルガード 大石製作所 59911224

落下防止ベルト ファイルガード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59911224 品番 FR-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応

種別落下防止器具 材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄 対応幅(mm)1800
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください
※パッケージが最新のものと異なる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59911233
2021-10-01
用途:
書庫書類の落下防止
製造業

貼り付け面が平であれば時間を掛けずに対策できるので便利です。

対象商品:
59911224
2021-12-17
用途:
棚に保管している、キングファイルなどの落下防止予防として

きつめにできたり、ゆるくしたり調節がきくので
今回の保管しているファイル防止に少し役立ちそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする