BK-25 ベルト用金具 大石製作所 59911382 BK-25 ベルト用金具 大石製作所 59911382

ベルト用金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Φ5.5-4穴・Φ14-1穴 適合25mm幅ベルト対応 注文コード59911382 品番BK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・適合8種類から選べます 他の種類を見る
適合25mm幅ベルト対応 用途【ビス固定用】 仕様Φ5.5-4穴・Φ14-1穴 種別転倒防止ベルト
注意
※Φ5までのビスを使用して下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量15以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59911364
2018-12-17
用途:
機器固定用

こちらの写真は、BKHB-18のものです。購入の際はご注意を。(BKHB-18の写真の物が来ると思っていましたので、最初何が来たのかわからず軽く混乱してしまいました)

MonotaROからの回答

この度はご不便ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品画像は正しいものに変更させていただきます。
お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする