SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
25A-VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 シングルアクション/ダブルアクション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59933451
品番
25A-VHS30-03-B-D
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
樹脂
操作方法
ハンドル操作
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
なし
圧力単位
製品銘板の単位表記:Mpa