※サンプル画像

IR-CZBHN 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 59933496 IR-CZBHN 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 59933496

放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定温度範囲(℃)-50〜100 注文コード59933496 品番IR-CZBHN
参考基準価格(税別)¥1,118,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は測定温度範囲など32種類から選べます 他の種類を見る

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
-50〜1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。

その他付属書類なし 電源(V)24 DC 接続方式コネクタ接続、オプションなし 再現性0.2℃以内 分解能(℃)0.1 測定距離(mm)[固定焦点]400 測定波長(μm)8〜13 距離係数Φ15/400mm 消費電力(VA)5.5 精度定格±8℃ 出力信号4〜20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)-50〜100 測定径(Φmm)[固定焦点]Φ15 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 応答時間(ms)1.5
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする